Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 20,5W/4000K 3100lm EVG-hez SN082025 - 819054

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 20,5W/4000K 3100lm EVG-hez SN082025

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 20.5-20.5 W

  • Fényáram - 3100-3100 lm

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

143 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082025

Gyártói cikkszám

819054

Gyártói típuskód

ST8A-1.5m-20,5W-840-HF

Lámpateljesítmény:

20.5-20.5 W

Fényáram:

3100-3100 lm

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

160-160 °

Hosszúság:

1513 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

151 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

3100 lm

Szín:

fehér

Névleges áram:

390-390 mA

Átmérő:

25.5 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Lámpa típusjelölése:

T8

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM4

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

25 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Alkonykapcsolóval:

Nem

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1500mm 20,5W/4000K 3100lm EVG-hez