OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 20,6W/4000K 3100lm törésmentes VVG-hez SN095957 - 136533/454828
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 20.6-20.6 W
Fényáram - 3100-3100 lm
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
143 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095957
Gyártói cikkszám
136533/454828
Gyártói típuskód
ST8A-1.5M 20,6W/840 220-240V EM
Lámpateljesítmény:
20.6-20.6 W
Fényáram:
3100-3100 lm
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
1500 mm
Átmérő:
26 mm
LED-es fénycső 26x1500mm 20,6W/4000K 3100lm törésmentes VVG-hez