Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 20,6W/6500K 3100lm SN094707 - 136557

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 20,6W/6500K 3100lm SN094707

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 20.6-20.6 W

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

143 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094707

Gyártói cikkszám

136557

Gyártói típuskód

ST8A-1.5M 20,6W/865 220-240V EMFLH1

Lámpateljesítmény:

20.6-20.6 W

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

LED-es fénycső 26x1500mm 20,6W/6500K 3100lm