OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 20W/4000K 2000lm EVG-hez IP20 SN082006 - 956025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 220-240 V
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 1513 mm
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082006
Gyártói cikkszám
956025
Gyártói típuskód
ST8V-1.5m-20W-840-HF
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
1513 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
opál
Szín:
fehér
Átmérő:
27.5 mm
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
22 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1500mm 20W/4000K 2000lm EVG-hez