OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 20W/4000K 2000lm IP20 SN019675 - 955806
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 20-20 W
Fényáram - 2000-2000 lm
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
143 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019675
Gyártói cikkszám
955806
Gyártói típuskód
ST8V-1.5M 20W/840 230V EM
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Fényáram:
2000-2000 lm
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
1500 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
27.5 mm
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
20 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1500mm 20W/4000K 2000lm