OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 20W/4000K 2000lm IP20 SN072507 - 956803
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 1513 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072507
Gyártói cikkszám
956803
Gyártói típuskód
ST8S-1.5M 20W/840 220-240V EM
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
1513 mm
Átmérő:
27.6 mm
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Védettség (IP):
IP20
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
20 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1500mm 20W/4000K 2000lm