Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 20W/4000K 2300lm SN072301 - 818019

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 20W/4000K 2300lm SN072301

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 20-20 W

  • Fényáram - 2000-2000 lm

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

143 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075818019

Sonepar cikkszám

SN072301

Gyártói cikkszám

818019

Gyártói típuskód

ST8E-1.5M 20W/840 220-240V EM

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Fényáram:

2000-2000 lm

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1500 mm

Átmérő:

26 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1500mm 20W/4000K 2000lm