Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 20W/4000K 2300lm SN096306 - 817890

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 20W/4000K 2300lm SN096306

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 20-20 W

  • Fényáram - 2300-2300 lm

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

143 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096306

Gyártói cikkszám

817890

Gyártói típuskód

ST8E-1.5M 20W/840 220-240V AC FLH1

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Fényáram:

2300-2300 lm

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1500 mm

Átmérő:

26 mm

LED-es fénycső 26x1500mm 20W/4000K 2300lm