Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 21,5W/865 230V IP20 SN003437 - 937192

MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 21,5W/865 230V IP20 SN003437

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003437

Gyártói cikkszám

937192

Gyártói típuskód

ST8V-1.5M 21,5W/865 230V

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1500 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

27.5 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

26 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; %LED-es fénycső 26x1500mm 21,5W/865 230V