Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 21W/4000K 1800lm SN019249 - 371101

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 21W/4000K 1800lm SN019249

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN019249

Gyártói cikkszám

371101

Gyártói típuskód

ST8P-1.5M 21W/840 230V EM

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1500 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Átmérő:

28 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Lámpa típusjelölése:

T8

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

21 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1500mm 21W/4000K 1800lm