OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 22,5W/6500K 3600lm forg.f. IP20 SN073840 - 818378
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpateljesítmény - 22.5-22.5 W
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 220-240 V
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 1500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073840
Gyártói cikkszám
818378
Gyártói típuskód
ST8AU-1.5m-22.5W-865-EM
Lámpateljesítmény:
22.5-22.5 W
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
1500 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
27.8 mm
Átlagos névleges élettartam:
60000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
23 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1500mm 22,5W/6500K 3600lm forg.f.