Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 22W/840 230V IP20 GT87023 - 913981

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 22W/840 230V IP20 GT87023

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Üveg / fedél kivitel - opál

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4052899904903

Sonepar cikkszám

GT87023

Gyártói cikkszám

913981

Gyártói típuskód

ST8-HB5-220-840 22W 230V

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1500 mm

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Átmérő:

28 mm

Védettség (IP):

IP20

Fényforrások ; LED fényforrások ; %LED-es fénycső 26x1500mm 22W/840 230V