OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 24W/830 230V IP20 GT96845 - 922532
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 200-240 V
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 1500 mm
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96845
Gyártói cikkszám
922532
Gyártói típuskód
ST8-HB5-216 24W/830 230V
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
200-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
1500 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
opál
Szín:
fehér
Átmérő:
27.5 mm
Átlagos névleges élettartam:
40000 h
Lámpa típusjelölése:
T8
Védettség (IP):
IP20
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
29 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; %LED-es fénycső 26x1500mm 24W/830 230V