OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 24W/840 230V forgatható fejű IP20 SN014907 - 934573
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 200-240 V
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 1500 mm
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN014907
Gyártói cikkszám
934573
Gyártói típuskód
ST8-HB5-240 24W/840 230V
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
200-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
1500 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Átmérő:
27.5 mm
Átlagos névleges élettartam:
40000 h
Védettség (IP):
IP20
Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1500mm 24W/840 230V forgatható fejű