Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x590mm 11W/830 230V IP20 GT96825 - 922105

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x590mm 11W/830 230V IP20 GT96825

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 200-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 590 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96825

Gyártói cikkszám

922105

Gyártói típuskód

ST8-HA2-108 11W/830 230V

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

200-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

590 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Átmérő:

27.5 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Lámpa típusjelölése:

T8

Védettség (IP):

IP20

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

14 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; %LED-es fénycső 26x590mm 11W/830 230V