OSRAM - LED-es fénycső 26x590mm 8,9W/840 230V IP20 SN003430 - 937123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 220-240 V
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 600 mm
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003430
Gyártói cikkszám
937123
Gyártói típuskód
ST8V-0.6M 8,9W/840 230V EM
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
600 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
27.5 mm
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
12 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x590mm 8,9W/840 230V