Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x590mm 8,9W/865 230V IP20 SN003431 - 937130

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x590mm 8,9W/865 230V IP20 SN003431

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 590 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003431

Gyártói cikkszám

937130

Gyártói típuskód

ST8V-0.6M 8,9W/865 230V

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

590 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

27.5 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

12 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; %LED-es fénycső 26x590mm 8,9W/865 230V