Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x600mm 6,3W/230V 1100lm 4000K IP20 SN170883 - 037412

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x600mm 6,3W/230V 1100lm 4000K IP20 SN170883

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854037412

Sonepar cikkszám

SN170883

Gyártói cikkszám

037412

Gyártói típuskód

LEDTUBE T8 EM S 600 6.3W 840

LED-es fénycső 26x600mm 6,3W/230V 1100lm 4000K IP20