OSRAM - LED-es fénycső 26x600mm 7,3W/6500K 1050lm forg.f. IP20 SN025338 - 956094
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 220-240 V
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 590 mm
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN025338
Gyártói cikkszám
956094
Gyártói típuskód
ST8A-0.6m-7.3W-865-EM G6
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
590 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
opál
Szín:
fehér
Átmérő:
27.3 mm
Átlagos névleges élettartam:
50000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x600mm 7,3W/6500K 1050lm forg.f.