Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - LED-es fénycső 26x600mm 7,3W 6500K 1100lm SN136017 - 454767

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x600mm 7,3W 6500K 1100lm SN136017

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075454767

Sonepar cikkszám

SN136017

Gyártói cikkszám

454767

Gyártói típuskód

ST8A-EM 7,3W/6500K 600mm

LED-es fénycső 26x600mm 7,3W 6500K 1100lm