Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x600mm 7,5W/4000K 1100lm EVG-hez SN101420 - 818972

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x600mm 7,5W/4000K 1100lm EVG-hez SN101420

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7.5-7.5 W

  • Fényáram - 1100-1100 lm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101420

Gyártói cikkszám

818972

Gyártói típuskód

ST8A-0.6m-7,5W-840-HF

Lámpateljesítmény:

7.5-7.5 W

Fényáram:

1100-1100 lm

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

600 mm

Átmérő:

26 mm

LED-es fénycső 26x600mm 7,5W/4000K 1100lm EVG-hez