Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x600mm 7,6W/4000K 700lm SN080275 - 024311

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x600mm 7,6W/4000K 700lm SN080275

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7.6-7.6 W

  • Fényáram - 700-700 lm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080275

Gyártói cikkszám

024311

Gyártói típuskód

ST8P-0.6M 7,6W/840 220-240V EM

Lámpateljesítmény:

7.6-7.6 W

Fényáram:

700-700 lm

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

600 mm

Átmérő:

26 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x600mm 7,6W/4000K 700lm