OSRAM - LED-es fénycső 26x600mm 7W 3000K 990lm SN168606 - 036958
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854036958
Sonepar cikkszám
SN168606
Gyártói cikkszám
036958
Gyártói típuskód
LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 830
LED-es fénycső 26x600mm 7W 3000K 990lm