Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x600mm 8,4W/840 230V EVG-hez IP20 SN013030 - 943100

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x600mm 8,4W/840 230V EVG-hez IP20 SN013030

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 28-28 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 590 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN013030

Gyártói cikkszám

943100

Gyártói típuskód

ST8V-0.6M 8,4W/840 230V HF

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

28-28 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

590 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

27.5 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; %LED-es fénycső 26x600mm 8,4W/840 230V EVG-hez