OSRAM - LED-es fénycső 26x600mm 8,7W/3000K 990lm forg. f. EVG-hez IP20 SN058230 - 956254
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 220-240 V
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 603 mm
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN058230
Gyártói cikkszám
956254
Gyártói típuskód
ST8A-0.6m-8.7W-830-HF
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
603 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
opál
Szín:
fehér
Átmérő:
27.5 mm
Átlagos névleges élettartam:
50000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
9 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x600mm 8,7W/3000K 990lm forg. f. EVG-hez