Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - LED-es fénycső 26x600mm 8W/4000K 800lm EVG-hez SN158602 - 545366

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x600mm 8W/4000K 800lm EVG-hez SN158602

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075545366

Sonepar cikkszám

SN158602

Gyártói cikkszám

545366

Gyártói típuskód

SubstiTUBE T8 HF Value 8 W/4000 K 600 mm

LED-es fénycső 26x600mm 8W/4000K 800lm EVG-hez