Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x600mm 8W/4000K 800lm SN075038 - 956728

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x600mm 8W/4000K 800lm SN075038

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Fényáram - 800-800 lm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075038

Gyártói cikkszám

956728

Gyártói típuskód

ST8S-0.6M 8W/840 220-240V EM

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényáram:

800-800 lm

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

600 mm

Átmérő:

26 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x600mm 8W/4000K 800lm