Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - LED-es fénycső 26x600mm 8W/4000K 900lm SN096300 - 817814

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x600mm 8W/4000K 900lm SN096300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Fényáram - 900-900 lm

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096300

Gyártói cikkszám

817814

Gyártói típuskód

ST8E-0.6M 8W/840 220-240V AC FLH1

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényáram:

900-900 lm

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

600 mm

Átmérő:

26 mm

LED-es fénycső 26x600mm 8W/4000K 900lm