OSRAM - LED-es fénycső 26x600mm 9W/4000K 700lm SN019321 - 378926
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 600 mm
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019321
Gyártói cikkszám
378926
Gyártói típuskód
ST8P-0.6M 9W/840 230V EM
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
600 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
opál
Szín:
fehér
Átmérő:
28 mm
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Lámpa típusjelölése:
T8
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x600mm 9W/4000K 700lm