Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x900mm 11,3W/4000K 1700lm forg. f. IP20 SN072267 - 818095

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x900mm 11,3W/4000K 1700lm forg. f. IP20 SN072267

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 11.3-11.3 W

  • Fényáram - 1700-1700 lm

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072267

Gyártói cikkszám

818095

Gyártói típuskód

ST8A-0.9M 11,3W/840 220-240V EM

Lámpateljesítmény:

11.3-11.3 W

Fényáram:

1700-1700 lm

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

900 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

27.8 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

12 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x900mm 11,3W/4000K 1700lm forg. f.