Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

OSRAM - LED-es fénycső 450x26mm T8 5,4W 6500K 650lm G13 IP20 SN202613 - 038563

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 450x26mm T8 5,4W 6500K 650lm G13 IP20 SN202613

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854038563

Sonepar cikkszám

SN202613

Gyártói cikkszám

038563

Gyártói típuskód

LEDTUBE T8 EM 5.4W 450mm 865

LED-es fénycső 450x26mm T8 5,4W 6500K 650lm G13 IP20