Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED modul 11,6W/230V 1100lm 4000K DALI IP20 SN086842 - 318199

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED modul 11,6W/230V 1100lm 4000K DALI IP20 SN086842

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 11.6-11.6 W

  • Fényáram - 1100-1100 lm

  • Védettség (IP) - IP20

  • Színhőmérséklet - 4000-0 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086842

Gyártói cikkszám

318199

Gyártói típuskód

PL-CUBE-AC-1100-840-230V-G3 DA

Lámpateljesítmény:

11.6-11.6 W

Fényáram:

1100-1100 lm

Védettség (IP):

IP20

Színhőmérséklet:

4000-0 K

Fényforrások ; LED modul ; LED modul 11,6W/230V 1100lm 4000K DALI IP20