Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-modul 14.1W/40.3V 42LED 2000lm 3000K 120° dimm. SN004487 - 194199

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-modul 14.1W/40.3V 42LED 2000lm 3000K 120° dimm. SN004487

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 40.3-40.29999999 V

  • LED-ek száma - 42

  • Szélesség - 20 mm

  • Hosszúság - 280 mm

  • Magasság - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN004487

Gyártói cikkszám

194199

Gyártói típuskód

PLSZ2-LIN-2000-830-280 14,1W

Lámpafeszültség:

40.3-40.29999999 V

LED-ek száma:

42

Szélesség:

20 mm

Hosszúság:

280 mm

Magasság:

6 mm

Színhőmérséklet:

3000-0 K

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Fényforrások ; LED modul ; LED-modul 14.1W/40.3V 42LED 2000lm 3000K 120° dimm.