Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED modul 3,6W/230V 5760lm 3000K IP66 SN112727 - 828767

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED modul 3,6W/230V 5760lm 3000K IP66 SN112727

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 115-0 W

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Külső működtető szükséges - Igen

  • LED-ek száma - 6

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112727

Gyártói cikkszám

828767

Gyártói típuskód

BX06SA-W4F-830 SIDEPLUS115,2W24VVS1

Lámpateljesítmény:

115-0 W

Lámpafeszültség:

24-24 V

Külső működtető szükséges:

Igen

LED-ek száma:

6

Szín:

fehér

Csatlakozási mód:

kábel

Szélesség:

35 mm

Védettség (IP):

IP66

Hosszúság:

9.6 mm

Magasság:

20.6 mm

Feszültség fajtája:

DC

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Színhőmérséklet:

3-3 K

Konstans áramhoz alkalmas:

Nem

Konstans feszültséghez alkalmas:

Igen

Általános világításra alkalmas:

Nem

Alkalmas közlekedési lámpának:

Nem

Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

50 h

LED modul 3,6W/230V 5760lm 3000K IP66