OSRAM - LED panel 24W 2500lm 4000K 1000x250mm fehér Essentials Panel SX141358 - 854697
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075854697
Sonepar cikkszám
SX141358
Gyártói cikkszám
854697
Gyártói típuskód
Essentials Panel 1000x250mm 24W 840 White
LED panel 24W 2500lm 4000K 1000x250mm fehér Essentials Panel