OSRAM - LED panel 40W 4000lm 4000K 600x600mm IP20 SN052496 - 000575
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrás - LED nem cserélhető
Ház színe - fehér
Ütésállóság - IK06
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN052496
Gyártói cikkszám
000575
Gyártói típuskód
PANEL LED 600 40W/4000K 230V
Védettség:
IP20
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Ütésállóság:
IK06
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
595 mm
Búra anyaga:
egyéb
Szélesség:
595 mm
Érintésvédelem:
II
Beépítési hossz:
575 mm
Magasság / mélység:
10.5 mm
Fényszín:
fehér
Beépítési szélesség:
575 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED panel 40W 4000lm 4000K 600x600mm