Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED szalag tápegység 30W 24VDC IP66 SN000435 - 043497

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED szalag tápegység 30W  24VDC  IP66 SN000435

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - elektronikus

  • Lámpateljesítmény - 30-30 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem

  • Hosszúság - 220 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000435

Gyártói cikkszám

043497

Gyártói típuskód

OT 30/220-240/24 P

Kivitel:

elektronikus

Lámpateljesítmény:

30-30 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Nem

Hosszúság:

220 mm

TC-D lámpafajta számára:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Nem

TC-DEL lámpafajta számára:

Nem

T16 lámpafajta számára:

Nem

TC-L lámpafajta számára:

Nem

T26 lámpafajta számára:

Nem

Szélesség:

40 mm

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

Magasság:

22 mm

TC-F lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

TC-S lámpafajta számára:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

Ház/szekrény:

műanyagház

T38 lámpafajta számára:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; LED működtető ; LED szalag tápegység 30W 24VDC IP66