OSRAM - LED szalag tápegység 40W 24VDC IP66 SN113843 - 545946
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dimmelés DALI - Nem
Kimeneti feszültség - 24-2 V
Dimmelés fázis-kivágás - Nem
Dimmelés 1-10 V - Nem
Kivitel - statikus
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113843
Gyártói cikkszám
545946
Gyártói típuskód
OT 40/220-240/24 P
Dimmelés DALI:
Nem
Kimeneti feszültség:
24-2 V
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Kivitel:
statikus
Kimeneti teljesítmény:
40-40 W
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Konstans áramhoz alkalmas:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Konstans feszültséghez alkalmas:
Igen
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Magasság:
26 mm
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Hosszúság:
208 mm
Szélesség:
43 mm
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Ház/szekrény:
műanyagház
Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem