OSRAM - Lightify gateway home vezérlő GT98695 - 926172
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - jelátalakító
Mélység - 80 mm
Szélesség - 59.6 mm
Magasság - 59.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT98695
Gyártói cikkszám
926172
Gyártói típuskód
LIGHTIFY GATEWAY 4X1
Kivitel:
jelátalakító
Mélység:
80 mm
Szélesség:
59.6 mm
Magasság:
59.6 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; Lightify gateway home vezérlő