OSRAM - Menny izzós lpt 3x3.4W GU10 690lm 2700K fehér DIM +ff SX141604 - 474576
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854474576
Sonepar cikkszám
SX141604
Gyártói cikkszám
474576
Gyártói típuskód
LED Spot White 3 X 3.4W 927 DIM
Menny izzós lpt 3x3.4W GU10 690lm 2700K fehér DIM +ff