Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Menny kompfcsöves lpt 1x 9W G23 IP43 fehér CARRÉ 73040 - 012117

MásolásMásolás
OSRAM - Menny kompfcsöves lpt 1x 9W G23 IP43 fehér CARRÉ 73040

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Védettség - IP43

  • Effektív fényáram - 600 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

73040

Gyártói cikkszám

012117

Gyártói típuskód

73040

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Védettség:

IP43

Effektív fényáram:

600 lm

Fényforrással:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

kompakt fénycső

Ház színe:

fehér

Ütésállóság:

IK03

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G23

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

200 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

200 mm

Raszter típusa:

egyéb

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

55 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Menny kompfcsöves lpt 1x 9W G23 IP43 fehér CARRÉ