Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Menny kompfcsöves lpt 1x36W 2G11 RONDEL-F/D IP20 74005W - 419923

MásolásMásolás
OSRAM - Menny kompfcsöves lpt 1x36W 2G11 RONDEL-F/D IP20 74005W

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - kompakt fénycső

  • Ház színe - fehér

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

74005W

Gyártói cikkszám

419923

Gyártói típuskód

74005

Védettség:

IP20

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

kompakt fénycső

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK02

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Külső átmérő:

330 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

91 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Falra szerelhető:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Menny kompfcsöves lpt 1x36W 2G11 RONDEL-F/D