OSRAM - Menny kompfcsöves lpt 2x24W 2G11 fehér IP23 CARRÉ 73210 - 122441
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrás - kompakt fénycső
Ház színe - fehér
Ütésállóság - IK02
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
73210
Gyártói cikkszám
122441
Gyártói típuskód
73210
Védettség:
IP20
Fényforrás:
kompakt fénycső
Ház színe:
fehér
Ütésállóság:
IK02
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
230-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
410 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Szélesség:
410 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
II
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
74 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem