Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

OSRAM - Menny LED-es lpt 1500mm 50W 6000lm 4000K IP65 SX141326 - 428753

MásolásMásolás
OSRAM - Menny LED-es lpt 1500mm 50W 6000lm 4000K IP65 SX141326

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854428753

Sonepar cikkszám

SX141326

Gyártói cikkszám

428753

Gyártói típuskód

Essentials Damp Proof Integrated Extrusion 50W 150

Menny LED-es lpt 1500mm 50W 6000lm 4000K IP65