OSRAM - Menny LED-es lpt 16W 1000lm 3000K 295mm ezüst Orbis Razon SX141968 - 624865
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854624865
Sonepar cikkszám
SX141968
Gyártói cikkszám
624865
Gyártói típuskód
Orbis Razon 295mm 16W 830 Silver
Menny LED-es lpt 16W 1000lm 3000K 295mm ezüst Orbis Razon