OSRAM - Menny LED-es lpt 16W 1000lm 3000K 295mm fekete Orbis Razon SX141969 - 624827
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854624827
Sonepar cikkszám
SX141969
Gyártói cikkszám
624827
Gyártói típuskód
Orbis Razon 295mm 16W 830 Black
Menny LED-es lpt 16W 1000lm 3000K 295mm fekete Orbis Razon