OSRAM - Menny LED-es lpt 16W 1000lm 3000K 300mm ezüst Orbis Berlin SX141779 - 446399
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854446399
Sonepar cikkszám
SX141779
Gyártói cikkszám
446399
Gyártói típuskód
Orbis Berlin 300 mm 16W 830 SI
Menny LED-es lpt 16W 1000lm 3000K 300mm ezüst Orbis Berlin