OSRAM - Menny LED-es lpt 18W 1440lm 3000K matt fehér d:330mm CEILING ROUND IP20 SX142571 - 647437
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854647437
Sonepar cikkszám
SX142571
Gyártói cikkszám
647437
Gyártói típuskód
CEILING ROUND IP20 ⌀ 33cm 18W 3000K IP20
Menny LED-es lpt 18W 1440lm 3000K matt fehér d:330mm CEILING ROUND IP20