OSRAM - Menny LED-es lpt 19W 1000lm 3000K 310mm DIM fekete/zöld SX141944 - 449864
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854449864
Sonepar cikkszám
SX141944
Gyártói cikkszám
449864
Gyártói típuskód
Orbis Plate 310MM 19W 830 Click DIM Black and Gree
Menny LED-es lpt 19W 1000lm 3000K 310mm DIM fekete/zöld