OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1450lm 3000K 385mm ezüst Orbis Razon SX141967 - 624889
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854624889
Sonepar cikkszám
SX141967
Gyártói cikkszám
624889
Gyártói típuskód
Orbis Razon 385mm 24W 830 Silver
Menny LED-es lpt 24W 1450lm 3000K 385mm ezüst Orbis Razon